text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 BDC SB Pozidriv-Bit-Satz im Blister 2-tlg.


855/1 BDC SB-Bits, PZ 2 x 25 mm, 2 Stück 2x 855/1 BDC-Bits: PZ 2 x 25 mmBits für Pozidriv*-Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln an der Bitspitze. Dies gewährleistet einen sicheren Sitz des Bits in der Schraube, reduziert den erforderlichen Anpressdruck und verringert die Gefahr des Abrutschens. Ausgestattet mit einer Torsionszone, in der die kinetisc

Artikelnummer 5H003108
Verpackung Andere
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 2
Anzahl der Bits insgesamt 2
Mit Magnethalter Nein
Mit Bit-Ratsche Nein
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Verpackung Andere
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 2
Anzahl der Bits insgesamt 2
Mit Magnethalter Nein
Mit Bit-Ratsche Nein
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model 855/1 BDC

Beschreibung

855/1 BDC SB-Bits, PZ 2 x 25 mm, 2 Stück 2x 855/1 BDC-Bits: PZ 2 x 25 mmBits für Pozidriv*-Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln an der Bitspitze. Dies gewährleistet einen sicheren Sitz des Bits in der Schraube, reduziert den erforderlichen Anpressdruck und verringert die Gefahr des Abrutschens. Ausgestattet mit einer Torsionszone, in der die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet wird. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert, Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der European Industrial Service Ltd.

Artikelnummern

Artikelnummer 5H003108
EAN 4013288029393
UBB 500643558819
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05073339001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.