text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Wera 851/1 Z Pozidriv Heimwerker-Bit-Satz in Kunststoffbox PZ2 x 25mm 1/4“ Hex 10-teilig


855/1 Z DIY-Bits, PZ 2 x 25 mm, 10 Stück 10x 855/1 Z-Bits: PZ 2 x 25 mmPremium-Bits für Pozidriv-Schrauben. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 2C533829
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 2
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 10
Anzahl der Bits insgesamt 10
Mit Magnethalter Nein
Mit Bit-Ratsche Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model 855/1 Z

Beschreibung

855/1 Z DIY-Bits, PZ 2 x 25 mm, 10 Stück 10x 855/1 Z-Bits: PZ 2 x 25 mmPremium-Bits für Pozidriv-Schrauben. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 2C533829
EAN 4013288115775
UBB 500643406282
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05072404001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.