text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 Z PH 2 DIY 100 2X25


851/1 Z DIY 100 Bits, PH 2 x 25 mm, 100 Stück 100x 851/1 Z Bits: PH 2 x 25 mmZähe Wera-Bits für Kreuzschlitzschrauben, universell einsetzbar. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 4J275603
Verschraubungssystem Kreuz (X)
Größe 2
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verschraubungssystem Kreuz (X)
Größe 2
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 100
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 100
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Größe des Anschlusses (mm) 0.25
Mit Bit-Ratsche Nein
Zweiseitig Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Typ des Kreuzkopfes Phillips
Mit Handgriff Nein
Marke Wera
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Beschreibung

851/1 Z DIY 100 Bits, PH 2 x 25 mm, 100 Stück 100x 851/1 Z Bits: PH 2 x 25 mmZähe Wera-Bits für Kreuzschlitzschrauben, universell einsetzbar. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 4J275603
EAN 4013288138477
UBB 500643380289
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05072441001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.