text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTZ PH 3X25


851/1 BTZ-Bits, PH 3 x 25 mmPremium-Bits für Kreuzschlitzschrauben mit einer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch wird die Lebensdauer deutlich erhöht. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 8O767770
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 4
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 851/1 BTZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Beschreibung

851/1 BTZ-Bits, PH 3 x 25 mmPremium-Bits für Kreuzschlitzschrauben mit einer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch wird die Lebensdauer deutlich erhöht. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 8O767770
EAN 4013288034472
UBB 500643373433
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 05056424001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.