text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTH PH 3X25

Artikelnummer 3V458932
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 3
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 4
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 851/1 BTH
Type Phillips Screwdriver Bit

Beschreibung

851/1 BTH-Bits, PH 3 x 25 mmHochwertige Bits für Kreuzschlitzschrauben mit Torsionszone, in der die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet wird. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert. Extraharte Ausführung, Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 3V458932
EAN 4013288034267
UBB 500643372856
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 05056414001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.