text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTH PH 2X25


851/1 BTH-Bits, PH 2 x 25 mmHochwertige Bits für Kreuzschlitzschrauben mit Torsionszone, in der die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet wird. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert. Extraharte Ausführung, Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 8A203329
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 4
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 851/1 BTH
Type Phillips Screwdriver Bit

Beschreibung

851/1 BTH-Bits, PH 2 x 25 mmHochwertige Bits für Kreuzschlitzschrauben mit Torsionszone, in der die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet wird. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert. Extraharte Ausführung, Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 8A203329
EAN 4013288034250
UBB 500643372690
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 05056412001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.