text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 840/4 Z HEX-PLUS 6X89


840/4 Z-Bits, 6 x 89 mmHarte Wera-Bits für Innensechskantschrauben, universell einsetzbar. Hex-Plus bietet größere Kontaktflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird auf ein Minimum reduziert und die Zerstörung der Schraube ist nahezu ausgeschlossen. 1/4", Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 6X510517
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 6
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS
Type Hex Screwdriver Bit

Beschreibung

840/4 Z-Bits, 6 x 89 mmHarte Wera-Bits für Innensechskantschrauben, universell einsetzbar. Hex-Plus bietet größere Kontaktflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird auf ein Minimum reduziert und die Zerstörung der Schraube ist nahezu ausgeschlossen. 1/4", Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 6X510517
EAN 4013288094285
UBB 500643358673
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05059633001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.