text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 840/1 Z HEX-PLUS 7/32X25


For socket head screws Ductile and tough for hard materials Hex-Plus allows socket head screws to live longer 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Suitable for Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Artikelnummer 1O547066
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera

Beschreibung

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. Hex-Plus offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 1O547066
EAN 4013288040893
UBB 500643348450
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05135079001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.