text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 827 T i Blade Holding Handle 9mm 150mm

Artikelnummer 0Z239243
Magnetisch Nein
Schnellwechselkopf Ja
Steckdosenhalter Nein
Marke Wera
Warennummer 84661038

Spezifikationen

Magnetisch Nein
Schnellwechselkopf Ja
Steckdosenhalter Nein
Marke Wera
Warennummer 84661038
Type Blade Holding Handle

Beschreibung

827 T i Kraftform Turbo Klingenhaltegriff, 9 x 125 mmViele Anwender möchten Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, kraftvoll schraubt und viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein Teilzeit-Universalgetriebe ist die Lösung: Integriert in den Schraubendrehergriff, vervierfacht es die Arbeitsgeschwindigkeit durch leichtgängige Kupplungen - rein mechanisch. Eine Hand hält den vorderen Teil des Griffs, die andere Hand dreht den hinteren Teil des Griffs. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck ein- oder ausgeschaltet werden. Das Ausschalten empfiehlt sich beim Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment sowie bei Feineinstellungen. Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl mit einem maximalen Drehmoment von 14Nm bei ausgeschalteter Turbofunktion. Mit den nach IEC 60900 einzeln geprüften Wera VDE-Wechselklingen garantiert die VDE-Version des Kraftform Turbo-Handhalters 827 T i schnelles und sicheres Arbeiten auch in spannungsführender Umgebung (bis zu 1.000 Volt).

Artikelnummern

Artikelnummer 0Z239243
EAN 4013288214607
UBB 500711210293
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05057481001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.