Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
9F145794
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
Wera 826 T Bit Holding Screwdriver 1/4" Magnetic 150mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9F145794
Magnetisch
Nein
Schnellwechselkopf
Ja
Größe Bit-Einsatz
1/4 Zoll
Steckdosenhalter
Nein
Marke
Wera
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Magnetisch
Nein
Schnellwechselkopf
Ja
Größe Bit-Einsatz
1/4 Zoll
Steckdosenhalter
Nein
Marke
Wera
Type
Bit Holding Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
826 T Kraftform Turbo bithaltender Schraubendrehergriff mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter, 1/4", x 146 mmViele Anwender möchten Schraubvorgänge kompromisslos schneller durchführen können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, kraftvoll schraubt und viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein Teilzeit-Universalgetriebe ist die Lösung: Integriert in den Schraubendrehergriff, vervierfacht es die Arbeitsgeschwindigkeit durch leichtgängige Kupplungen - rein mechanisch. Eine Hand hält den vorderen Teil des Griffs, die andere Hand dreht den hinteren Teil des Griffs. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck ein- oder ausgeschaltet werden. Das Ausschalten empfiehlt sich beim Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment, z. B. bei Schraubverbindungen in Holz, sowie bei Feinjustierungen. Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl mit einem maximalen Drehmoment von 14Nm bei ausgeschalteter Turbofunktion. Dank des Rapidaptor-Bithalters kann der Kraftform Turbo mit allen handelsüblichen 1/4", Sechskant-Bits für eine Vielzahl von Schraubenprofilen verwendet werden. Mit der Rapidaptor-Funktion lassen sich die Bits direkt einsetzen und durch Vorschieben der Hülse leicht wieder entfernen.
Artikelnummern
Artikelnummer
9F145794
EAN
4013288214591
UBB
500711210038
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05057480001