Bit-Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bithalter
5B146510
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
Wera 811/1 Bit Holding Screwdriver 1/4" Magnetic 10mm 64mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5B146510
Flexibel
Nein
Länge (mm)
54
Magnetisch
Ja
T-Griff
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Flexibel
Nein
Länge (mm)
54
Magnetisch
Ja
T-Griff
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Größe Bit-Einsatz
1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm)
6.3
Marke
Wera
Type
Bit Holding Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
811/1 Stubby Bithalter-Schraubendreher, magnetisch, 1/4",Besonders kleiner Bit-Halter Stubby-Schraubendreher-Griff mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Stellen. Geeignet zur Aufnahme von Bits mit Sechskant-Antrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 und Wera Anschluss-Serie 1. Mit starkem Permanentmagneten, der auch große und schwere Schrauben hält. Der 2-Komponenten-Kraftform-Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht einen festen Griff und präzises Arbeiten. Der Sechskant-Rollschutz verhindert lästiges Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz.
Artikelnummern
Artikelnummer
5B146510
EAN
4013288212375
UBB
500711215409
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05008880001