text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckschlüssel-Satz Zyklop Metal 8100 SB 7 29-teilig 3/8 Zoll Schlüsselweite


8100 SB 8 Zyklop Metall-Ratschen-Satz mit Schalthebel, 3/8", Antrieb, metrisch, 29-teilig 1x 8004 B Zyklop Metall-Ratsche mit Schalthebel und 3/8", Antrieb: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", Steckschlüssel: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Zyklop-Verlängerung mit freidrehender Hülse

Položka č. 81030.000.008
Schutz der Oberfläche Verchromt
Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Ambalat la 1

technické údaje

Schutz der Oberfläche Verchromt
Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 9
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 29
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Größe des Anschlusses (mm) 10
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Torx-Einsätze 6
Anzahl der Sechskant-Einsätze 15
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 16
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 1
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Mit Ratsche Ja
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 1370
Type Tool Set

Popis

8100 SB 8 Zyklop Metall-Ratschen-Satz mit Schalthebel, 3/8", Antrieb, metrisch, 29-teilig 1x 8004 B Zyklop Metall-Ratsche mit Schalthebel und 3/8", Antrieb: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", Steckschlüssel: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Zyklop-Verlängerung mit freidrehender Hülse, lang, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Zyklop-Verlängerung mit Taumelhülse, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Zyklop Bit-Adapter, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Z-Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z-Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 TORX®-Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Z-Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmUnglaublich kompakte Setanordnung mit vielen Werkzeugen auf kleinstem Raum. Ein völlig neues Knarren-Set-Gefühl dank der einzigartigen Textilboxen, die sehr robust und langlebig sind. Sie können aufrecht gestellt werden, um sie ordentlich im Werkstattregal zu verstauen. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch das textile Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für einfachere Mobilität. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größen.

Čísla materiálu

Položka č. 81030.000.008
EAN 4013288173928
UBB 500625636765
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 05004048001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.