text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 797 A/4/1 B 1/4X77


BiTorsion holder for bits with 1/4" hexagon drive BiTorsion zone to absorb peak loads Strong permanent magnet for secure fit of bits 1/4" square drive for use with a ratchet or power screwdriver

Artikelnummer 9P774811
Länge (mm) 77
Magnetisch Ja
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Maschineneinsatz 1/4 Zoll
Marke Wera
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Länge (mm) 77
Magnetisch Ja
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Maschineneinsatz 1/4 Zoll
Marke Wera

Beschreibung

High quality BiTorsion holder by Wera for use with a ratchet or power screwdriver; with 1/4" square drive. The strong magnet holds the bits absolutely securely. Energy from peak loads is diverted into the BiTorsion zone to considerably reduce the danger of breakage and prolong the service life. Optimum results with the BiTorsion system by using both the holder and bits. Suitable for bits with 1/4" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 9P774811
EAN 4013288038906
UBB 500643539850
UNSPSC 27112809
Hersteller Artikel Nr 05048681001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.