text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 B Adapter 1/4" x 3/8" Square Drive CrV Steel 27mm


781 B 3/8", Verbindungsteile, 781 B/A x 1/4 x 27 mm x 3/8",Verbindungsteil 3/8", Innenvierkant auf 1/4", Außenvierkant. Für hand- und maschinenbetätigte Werkzeuge (schlagfrei), mit Kugelanschlagrille zur sicheren Arretierung der Buchse, Rändelung am hinteren Ende zur besseren Handhabbarkeit bei manuellem Einsatz, Chrom-Vanadium, mattverchromt.

Artikelnummer 1A202336
Schutz der Oberfläche Andere
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Gesamtlänge (mm) 28
Länge (mm) 27
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Gesamtlänge (mm) 28
Länge (mm) 27
Isolationsschutz 1000 V Nein
Zubehör Ja
Teil Nein
Geprüft nach ISO 3316 Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Adapter

Beschreibung

781 B 3/8", Verbindungsteile, 781 B/A x 1/4 x 27 mm x 3/8",Verbindungsteil 3/8", Innenvierkant auf 1/4", Außenvierkant. Für hand- und maschinenbetätigte Werkzeuge (schlagfrei), mit Kugelanschlagrille zur sicheren Arretierung der Buchse, Rändelung am hinteren Ende zur besseren Handhabbarkeit bei manuellem Einsatz, Chrom-Vanadium, mattverchromt.

Artikelnummern

Artikelnummer 1A202336
EAN 4013288221247
UBB 500573949707
UNSPSC 27000000
Hersteller Artikel Nr 05042672001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.