text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 B Adapter 1/2" x 3/8" Square Drive CrV Steel 36mm


781 B 3/8", Verbindungsteile, 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8",Verbindungsteil 3/8", Innenvierkant auf 1/2",Außenvierkant. Für hand- und maschinenbetätigte Werkzeuge (schlagfrei), mit Kugelanschlagrille zur sicheren Arretierung der Buchse, Rändelung am hinteren Ende zur besseren Handhabbarkeit bei manuellem Einsatz, Chrom-Vanadium, mattverchromt.

Artikelnummer 1F886158
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 36
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße Buchsenseite 3/8 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 36
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße Buchsenseite 3/8 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 10
Typ an der Werkzeugseite Quadratisch (männlich)
Typ an der Steckdosenseite Quadratisch (weiblich)
Anschlussgröße an der Werkzeugseite 1/2 Zoll
Anschlussgröße an der Werkzeugseite (mm) 12.5
Geprüft nach ISO 3316 Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Adapter

Beschreibung

781 B 3/8", Verbindungsteile, 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8",Verbindungsteil 3/8", Innenvierkant auf 1/2",Außenvierkant. Für hand- und maschinenbetätigte Werkzeuge (schlagfrei), mit Kugelanschlagrille zur sicheren Arretierung der Buchse, Rändelung am hinteren Ende zur besseren Handhabbarkeit bei manuellem Einsatz, Chrom-Vanadium, mattverchromt.

Artikelnummern

Artikelnummer 1F886158
EAN 4013288221056
UBB 500581035457
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 05042673001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.