text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 A Adapter 3/8" x 1/4" Square Drive CrV Steel 25.2mm


781 A 1/4", Verbindungsteile, 781 A/B x 3/8 x 25,2 mm x 1/4",Verbindungsteil 1/4", Innenvierkant auf 3/8", Außenvierkant. Für hand- und maschinenbetätigte Werkzeuge (schlagfrei), mit Kugelanschlagrille zur sicheren Arretierung des Steckschlüssels, Rändelung am hinteren Ende zur besseren Handhabbarkeit beim manuellen Einsatz, Chrom-Vanadium, mattverchrom

Artikelnummer 1Y422707
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 25.2
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße Buchsenseite 1/4 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 6.3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 25.2
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße Buchsenseite 1/4 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 6.3
Typ an der Werkzeugseite Quadratisch (männlich)
Typ an der Steckdosenseite Quadratisch (weiblich)
Anschlussgröße an der Werkzeugseite 3/8 Zoll
Anschlussgröße an der Werkzeugseite (mm) 10
Geprüft nach ISO 3316 Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Adapter

Beschreibung

781 A 1/4", Verbindungsteile, 781 A/B x 3/8 x 25,2 mm x 1/4",Verbindungsteil 1/4", Innenvierkant auf 3/8", Außenvierkant. Für hand- und maschinenbetätigte Werkzeuge (schlagfrei), mit Kugelanschlagrille zur sicheren Arretierung des Steckschlüssels, Rändelung am hinteren Ende zur besseren Handhabbarkeit beim manuellen Einsatz, Chrom-Vanadium, mattverchromt.

Artikelnummern

Artikelnummer 1Y422707
EAN 4013288221193
UBB 500581274452
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 05042670001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.