text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 A Adapter 1/2" x 1/4" Square Drive CrV Steel 36mm


Artikelnummer 6E146895
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 36
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße Buchsenseite 1/4 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 6.3
Typ an der Werkzeugseite Quadratisch (männlich)
Typ an der Steckdosenseite Quadratisch (weiblich)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 36
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße Buchsenseite 1/4 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 6.3
Typ an der Werkzeugseite Quadratisch (männlich)
Typ an der Steckdosenseite Quadratisch (weiblich)
Anschlussgröße an der Werkzeugseite 1/2 Zoll
Anschlussgröße an der Werkzeugseite (mm) 12.5
Geprüft nach ISO 3316 Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82079030
Type Adapter

Artikelnummern

Artikelnummer 6E146895
EAN 4013288221209
UBB 500582751607
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 05042671001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.