Drehmomentschraubendreher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Drehmomentschraubendreher
6R550156
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
Wera 7445 ESD Einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher 1/4“ Sechskantantrieb 2.5-11.5in-lbs 155mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6R550156
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gesamtlänge (mm)
155
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
0.2 - 1.3
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gesamtlänge (mm)
155
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
0.2 - 1.3
Stellgröße konsistent
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Modell Schraubendreher
Ja
Mit Skala
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Warennummer
82054000
Model
7445 ESD
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6R550156
EAN
4013288106988
UBB
500643596694
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
05074733001