text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7440/41 KOFFER


Artikelnummer 0F927396
Verpackung Fall
Gewicht 802
Gesamtlänge (mm) 255
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.3 - 3
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Fall
Gewicht 802
Gesamtlänge (mm) 255
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.3 - 3
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 26
Anzahl Bits Torx 18
Anzahl der Bits insgesamt 24
Mit Magnethalter Nein
Anzahl von Feilen 0
Anzahl Bits Innensechskant 6
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 24
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Modell Schraubendreher Ja
Mit Bit-Ratsche Nein
Mit Handgriff Ja
Mit Skala Ja
Marke Wera
Warennummer 82079030
Model 7440/41
Type Bit Set

Artikelnummern

Artikelnummer 0F927396
EAN 4013288112354
UBB 500643594616
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05074738001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.