text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7432 Adjustable Torque Screwdriver 1/4" Hex Drive 0.9-1.5Nm Multi-Component Grip 142mm


Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmoment-Schraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter, 7432 x 0,90-1,50 NmWera Drehmoment-Schraubendreher. Variable Drehmoment-Einstellmöglichkeit mit höchster Präzision. Einfaches Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes ohne Spezialwerkzeug. Gut ablesbarer Skalenwert, hörbares Klick-Signal. Ra

Article number 1V086802
Insulated No
Electronic No
Total length (mm) 142
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/4 inch
Packed per 1

Specifications

Insulated No
Electronic No
Total length (mm) 142
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/4 inch
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) 0.9 - 1.5
Correcting variable consistent No
Connection size (mm) 6.3
Step size adjustment (Nm) 0.05
Suitable for extension No
With extension No
Screwdriver model Yes
With scale Yes
VDE tested No
Brand Wera
Model 7432

Description

Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmoment-Schraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter, 7432 x 0,90-1,50 NmWera Drehmoment-Schraubendreher. Variable Drehmoment-Einstellmöglichkeit mit höchster Präzision. Einfaches Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes ohne Spezialwerkzeug. Gut ablesbarer Skalenwert, hörbares Klick-Signal. Rapidaptor-Schnellverschlusstechnik für schnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Drehmoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten bei gleichzeitig guter Handlichkeit. Geeignet für Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 und E 6.3 (ISO 1173).

Article numbers

Article number 1V086802
EAN 4013288179135
UBB 500643591075
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05074774001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.