text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7431 Einstellbarer Drehmomentschraubendreher 1/4“ Sechskantantrieb 0,3-1Nm Mehrkomponentengriff 142mm


Article number 5I409862
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 142
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.3 - 1
Packed per 1

Specifications

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 142
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.3 - 1
Stellgröße konsistent Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Einstellung der Schrittweite (Nm) 0.05
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Ja
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82054000
Model 7431

Article numbers

Article number 5I409862
EAN 4013288179128
UBB 500643590812
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05074772001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.