text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7430 ESD Einstellbarer Drehmomentschraubendreher 1/4“ Sechskantantrieb 0,1-0,34Nm Mehrkomponentengriff 142mm


Artikelnummer 7C193138
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 142
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.1 - 0.34
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 142
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.1 - 0.34
Stellgröße konsistent Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Einstellung der Schrittweite (Nm) 0.015
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Ja
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82054000
Model 7430 ESD

Artikelnummern

Artikelnummer 7C193138
EAN 4013288179159
UBB 500643595290
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05074780001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.