text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7430 Einstellbarer Drehmomentschraubendreher 1/4“ Sechskantantrieb 0,1-0,34Nm Mehrkomponentengriff 142mm


Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmoment-Schraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter, 7430 x 0,10-0,34 NmWera Drehmoment-Schraubendreher. Variable Drehmoment-Einstellmöglichkeit mit höchster Präzision. Einfaches Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes ohne Spezialwerkzeug. Leicht ablesbarer Skalenwert, hörbares Klick-Signal.

Artikelnummer 7C745598
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 142
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 142
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.1 - 0.34
Stellgröße konsistent Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Ja
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Model 7430

Beschreibung

Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmoment-Schraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter, 7430 x 0,10-0,34 NmWera Drehmoment-Schraubendreher. Variable Drehmoment-Einstellmöglichkeit mit höchster Präzision. Einfaches Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes ohne Spezialwerkzeug. Leicht ablesbarer Skalenwert, hörbares Klick-Signal. Rapidaptor-Schnellverschlusstechnik für schnellen Bitwechsel. Unbegrenztes Drehmoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten bei gleichzeitig guter Handlichkeit. Geeignet für Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 und E 6.3 (ISO 1173).

Artikelnummern

Artikelnummer 7C745598
EAN 4013288179012
UBB 500643590655
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05074770001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.