text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7400 PISTOOLGREEP 3,0-6,0NM


Serie 7400 Kraftform-Pistolengriff, einstellbare Drehmoment-Schraubendreher (3,0-8,8 Nm) mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter, 7442 x 3,0-6,0 NmWera Drehmoment-Schraubendreher. Kraftform-Pistolengriff für besonders hohe Drehmomentübertragung, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Variable Drehmomenteinst

Artikelnummer 8U747980
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 3 - 6
Stellgröße konsistent Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Ja
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 7442

Beschreibung

Serie 7400 Kraftform-Pistolengriff, einstellbare Drehmoment-Schraubendreher (3,0-8,8 Nm) mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter, 7442 x 3,0-6,0 NmWera Drehmoment-Schraubendreher. Kraftform-Pistolengriff für besonders hohe Drehmomentübertragung, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Variable Drehmomenteinstellmöglichkeit mit höchster Präzision. Einfaches Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes ohne Spezialwerkzeug. Leicht ablesbarer Skalenwert. Rapidaptor-Schnellspanntechnik für schnellen Bitwechsel. Unbegrenztes Drehmoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten bei gleichzeitig guter Handlichkeit. Geeignet für Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 und E 6.3 (ISO 1173).

Artikelnummern

Artikelnummer 8U747980
EAN 4013288101730
UBB 500643591646
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05074702001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.