text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7400 0,3-1,2NM


Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmoment-Schraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter, 7440 x 0,3-1,2 NmWera Drehmoment-Schraubendreher. Variable Drehmoment-Einstellmöglichkeit mit höchster Präzision. Einfaches Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes ohne Spezialwerkzeug. Gut ablesbarer Skalenwert, hörbares Klick-Signal. Rapi

Artikelnummer 9C453089
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 155
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 155
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.3 - 1.2
Stellgröße konsistent Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Einstellung der Schrittweite (Nm) 0.05
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Ja
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 7440

Beschreibung

Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmoment-Schraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter, 7440 x 0,3-1,2 NmWera Drehmoment-Schraubendreher. Variable Drehmoment-Einstellmöglichkeit mit höchster Präzision. Einfaches Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes ohne Spezialwerkzeug. Gut ablesbarer Skalenwert, hörbares Klick-Signal. Rapidaptor-Schnellverschlusstechnik für schnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Drehmoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten bei gleichzeitig guter Handlichkeit. Geeignet für Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 und E 6.3 (ISO 1173).

Artikelnummern

Artikelnummer 9C453089
EAN 4013288100641
UBB 500643591232
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05074700001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.