text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 6KT BIT SET MGN 869/4 M SET


869/4 M Set A SB, 8-teilig 8x 869/4 M Nussknacker, magnetisch: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm, 3/8",x50 mmMetrischer Nussknacker für Sechskantschrauben. Starker Dauermagnet. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81595.000.001
Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 8
Gesamtzahl der Werkzeuge 8
Anzahl der Bits insgesamt 8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 8
Gesamtzahl der Werkzeuge 8
Anzahl der Bits insgesamt 8
Mit Magnethalter Ja
Anzahl Bits Innensechskant 8
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 0
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 323
Warennummer 82079030
Type Zyklop Bit Socket Set

Beschreibung

869/4 M Set A SB, 8-teilig 8x 869/4 M Nussknacker, magnetisch: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm, 3/8",x50 mmMetrischer Nussknacker für Sechskantschrauben. Starker Dauermagnet. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81595.000.001
EAN 4013288144584
UBB 500627648115
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05073495001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.