text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 68 1+2


68 Kombiklinge für Innensechskantschrauben, # 1 x 175 mmKombiklinge für Vario-Griffe. Die doppelendigen Klingen sind aus hochwertigem Bitmaterial gefertigt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point Spitze bietet perfekten Sitz und optimierten Korrosionsschutz.

Artikelnummer 3M620221
Verschraubungssystem Andere
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 175
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verschraubungssystem Andere
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 175
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6
Zweiseitig Ja
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Wera
Model 68
Type Square Combination Blade

Beschreibung

68 Kombiklinge für Innensechskantschrauben, # 1 x 175 mmKombiklinge für Vario-Griffe. Die doppelendigen Klingen sind aus hochwertigem Bitmaterial gefertigt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point Spitze bietet perfekten Sitz und optimierten Korrosionsschutz.

Artikelnummern

Artikelnummer 3M620221
EAN 4013288100061
UBB 500643292419
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05002980001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.