text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6004 Joker XXL Adjustable Wrench 32mm Jaw Width Chrome Plated 322mm

Artikelnummer 3E707426
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 41
Isolationsschutz 1000 V Nein
Max. Schlüsselweite (mm) 32
Schlüsselgröße groß (mm) 32

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 41
Isolationsschutz 1000 V Nein
Max. Schlüsselweite (mm) 32
Schlüsselgröße groß (mm) 32
Schlüsselgröße klein (mm) 24
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 7
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 30
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
Position der Backe (°) 30
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 6004 Joker XXL
Type Adjustable Wrench

Beschreibung

6004 Joker XXL selbsteinstellender Schraubenschlüssel, 24-32 x 15/16-1 1/4", x 322 mmViele Anwender wünschen sich ein universelles Schraubwerkzeug mit einem möglichst breiten Einsatzspektrum. Es sollte ein einziges Werkzeug für mehrere metrische und zöllige Abmessungen sein. Es sollte sich automatisch auf die verschiedenen Schraubengrößen einstellen. Es sollte sicher zu greifen sein, ohne etwas zu beschädigen, und hohe Arbeitsgeschwindigkeiten ermöglichen. Mit seinen durchgehenden und parallelen Backen ersetzt der Joker 6004 mehrere Einzelschlüsselgrößen. Beim Aufsetzen des Werkzeugs auf den Sechskantbolzen oder die Schraube wird automatisch und stufenlos die gewünschte Größe eingestellt. Der integrierte Hebelmechanismus klemmt die Sechskantschraube oder den Bolzen sicher zwischen den Backen ein, was die Gefahr des Abrutschens oder der Beschädigung deutlich reduziert. Die Ratschenfunktion sorgt für ein schnelles und gleichmäßiges Verschrauben, ohne dass das Werkzeug abgenommen werden muss. Durch die Verwendung der eckbreiten Rechteckprismen kann ein Rückschwenkwinkel von nur 30° erreicht werden. Die einarmige Ausführung in Verbindung mit der Ratschenfunktion und dem Eckprisma ermöglicht das Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen. Der verstellbare Joker 6004 ist das universelle Schraubwerkzeug. Selbsteinstellend. Greifen. Spannen.

Artikelnummern

Artikelnummer 3E707426
EAN 4013288214713
UBB 500711204270
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05020102001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.