text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6004 Joker XL Adjustable Wrench 24mm Jaw Width Chrome Plated 256mm


6004 Joker XL selbsteinstellender Schraubenschlüssel, 19-24 x 3/4-15/16", x 256 mmViele Anwender wünschen sich ein universelles Schraubwerkzeug mit einem möglichst breiten Einsatzspektrum. Es sollte ein einziges Werkzeug für mehrere metrische und zöllige Abmessungen sein. Es sollte sich automatisch auf die verschiedenen Schraubengrößen einstellen. Es so

Artikelnummer 5P258838
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 256
Isolationsschutz 1000 V Nein
Max. Schlüsselweite (mm) 24
Funkenarmes Modell Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 256
Isolationsschutz 1000 V Nein
Max. Schlüsselweite (mm) 24
Funkenarmes Modell Nein
Skala (mm) 19 - 24
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 6004 Joker XL
Type Adjustable Wrench

Beschreibung

6004 Joker XL selbsteinstellender Schraubenschlüssel, 19-24 x 3/4-15/16", x 256 mmViele Anwender wünschen sich ein universelles Schraubwerkzeug mit einem möglichst breiten Einsatzspektrum. Es sollte ein einziges Werkzeug für mehrere metrische und zöllige Abmessungen sein. Es sollte sich automatisch auf die verschiedenen Schraubengrößen einstellen. Es sollte sicher zu greifen sein, ohne etwas zu beschädigen, und hohe Arbeitsgeschwindigkeiten ermöglichen. Mit seinen durchgehenden und parallelen Backen ersetzt der Joker 6004 mehrere Einzelschlüsselgrößen. Beim Aufsetzen des Werkzeugs auf den Sechskantbolzen oder die Schraube wird automatisch und stufenlos die gewünschte Größe eingestellt. Der integrierte Hebelmechanismus klemmt die Sechskantschraube oder den Bolzen sicher zwischen den Backen ein, was die Gefahr des Abrutschens oder der Beschädigung deutlich reduziert. Die Ratschenfunktion sorgt für ein schnelles und gleichmäßiges Verschrauben, ohne dass das Werkzeug abgenommen werden muss. Durch die Verwendung der eckbreiten Rechteckprismen kann ein Rückschwenkwinkel von nur 30° erreicht werden. Die einarmige Ausführung in Verbindung mit der Ratschenfunktion und dem Eckprisma ermöglicht das Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen. Der verstellbare Joker 6004 ist das universelle Schraubwerkzeug. Selbsteinstellend. Greifen. Spannen.

Artikelnummern

Artikelnummer 5P258838
EAN 4013288216915
UBB 500582519897
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 05020104001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.