Verstellbare Schraubenschlüssel
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
0S468795
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
Wera 6004 Joker Adjustable Wrench 13mm Jaw Width Chrome Plated 154mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0S468795
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
154
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Max. Schlüsselweite (mm)
13
Schlüsselgröße groß (mm)
13
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
154
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Max. Schlüsselweite (mm)
13
Schlüsselgröße groß (mm)
13
Schlüsselgröße klein (mm)
10
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
7
Schlüsselgröße klein (Zoll)
Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll)
Andere
Kopfbreite klein (mm)
30
Mit Kneifzange
Nein
Geeignet für Drehriegel
Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel
Nein
Kegelförmiger Griff
Nein
Position der Backe (°)
30
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Model
6004 Joker
Type
Adjustable Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
6004 Joker S selbsteinstellender Schraubenschlüssel, 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mmViele Anwender wünschen sich ein universelles Schraubwerkzeug mit einem möglichst breiten Einsatzspektrum. Es sollte ein einziges Werkzeug für mehrere metrische und zöllige Abmessungen sein. Es sollte sich automatisch auf die verschiedenen Schraubengrößen einstellen. Es sollte sicher zu greifen sein, ohne etwas zu beschädigen, und hohe Arbeitsgeschwindigkeiten ermöglichen. Mit seinen durchgehenden und parallelen Backen ersetzt der Joker 6004 mehrere Einzelschlüsselgrößen. Beim Aufsetzen des Werkzeugs auf den Sechskantbolzen oder die Schraube wird automatisch und stufenlos die gewünschte Größe eingestellt. Der integrierte Hebelmechanismus klemmt die Sechskantschraube oder den Bolzen sicher zwischen den Backen ein, was die Gefahr des Abrutschens oder der Beschädigung deutlich reduziert. Die Ratschenfunktion sorgt für ein schnelles und gleichmäßiges Verschrauben, ohne dass das Werkzeug abgenommen werden muss. Durch die Verwendung der eckbreiten Rechteckprismen kann ein Rückschwenkwinkel von nur 30° erreicht werden. Die einarmige Ausführung in Verbindung mit der Ratschenfunktion und dem Eckprisma ermöglicht das Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen. Der verstellbare Joker 6004 ist das universelle Schraubwerkzeug. Selbsteinstellend. Greifen. Spannen.
Artikelnummern
Artikelnummer
0S468795
EAN
4013288211729
UBB
500711203850
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05020100001