Doppelmaulschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Maulschlüssel
Doppelmaulschlüssel
5B579081
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
Wera 6002 Joker Open End Wrench 22mm Chrome Plated 260.5mm Length
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5B579081
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
260.5
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Schlüsselgröße groß (mm)
22
Schlüsselgröße klein (mm)
20
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
260.5
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Schlüsselgröße groß (mm)
22
Schlüsselgröße klein (mm)
20
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
10
Höhe des Kopfes groß (mm)
10
Schlüsselgröße klein (Zoll)
Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll)
Andere
Kopfbreite klein (mm)
48
Breite des Kopfes groß (mm)
51
Mit Kneifzange
Nein
Geeignet für Drehriegel
Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel
Nein
Kegelförmiger Griff
Nein
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Model
6002 Joker
Type
Open End Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
6002 Joker Doppelmaulschlüssel, 20 x 22 x 260,5 mmHochwertiger, metrischer Doppelmaulschlüssel von Wera: Alles, was ein Schraubenschlüssel kann und noch viel mehr. Schneller, besser, schöner. Ein echter Joker! Die neue Generation von Doppelmaulschlüsseln. Für Sechskant-Schraubenköpfe und Bolzen. Mit Haltefunktion durch eine Metallplatte im offenen Ende, die das Risiko des Verlustes von Schrauben und Steckschlüsseleinsätzen reduziert. Die auswechselbare Metallplatte im offenen Ende sichert mit ihrer extra harten Verzahnung Schrauben und Steckschlüsseleinsätze und verringert die Gefahr des Abrutschens. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen des Schraubenkopfes verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente. Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für eine formschlüssige Verbindung mit der Schraube oder dem Bolzen und reduziert so die Gefahr des Abrutschens. Ein Rückstellwinkel von nur 30° verhindert ein zeitraubendes Drehen des Schlüssels beim Schrauben. Die spezielle Schmiedegeometrie ermöglicht eine hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegesteifigkeit. Gefertigt aus Hochleistungs-Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder Ganz einfach: Farbcodierung nach Größe.
Artikelnummern
Artikelnummer
5B579081
EAN
4013288212764
UBB
500711209063
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05020260001