text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 467 Torx Screwdriver T6 100mm Blade Length Multi-Component Grip 132mm

Artikelnummer 8P834908
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 132
Größe (TX) 6
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 100

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 132
Größe (TX) 6
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 100
Mit Bohrung Nein
Griffige Ausführung 2-Komponenten
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 467
Type Torx Screwdriver

Beschreibung

467 TORX® HF T-Griff-Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 6 x 100 mmT-Griff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung von besonders hohen Anzugs- und Lösemomenten. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den sanft gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand kommt mit dem Griff in Berührung und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Mit Haltefunktion, um die TORX®-Schraube sicher am Werkzeug zu halten. Spezielle Oberflächenbehandlung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

Artikelnummern

Artikelnummer 8P834908
EAN 4013288208217
UBB 500711193044
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05023367001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.