text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Innensechskantschlüssel 3950 PKL 5,0 x 154


3950 PKL Winkelschraubendreher, metrisch, rostfrei, 5 x 154 mmHochwertige Winkelschraubendreher aus rostfreiem Stahl für Innensechskantschrauben von Wera. Rostfreier Stahl verhindert die Bildung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Dadurch wird die Kerbwirkung auf ein Minimum reduziert und die Gefahr der

Artikelnummer 81623.050.154
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Haken
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 154
Ausführung Haken
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Diebstahlsicheres Modell Nein
Länge langer Schenkel (mm) 154
Mit Zapfen Nein
Mit Loch Nein
Mit Kugelkopf Ja
Länge kurzes Bein (mm) 27
VDE-geprüft Nein
Model 3950 PKL

Beschreibung

3950 PKL Winkelschraubendreher, metrisch, rostfrei, 5 x 154 mmHochwertige Winkelschraubendreher aus rostfreiem Stahl für Innensechskantschrauben von Wera. Rostfreier Stahl verhindert die Bildung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Dadurch wird die Kerbwirkung auf ein Minimum reduziert und die Gefahr der Zerstörung des Schraubenkopfes fast vollständig ausgeschlossen. Sechskant-Kugelkopf am langen Arm: Durch das Kugelkopf-Antriebsprofil ist es möglich, die Werkzeugachse von der Schraubachse wegzuschwenken und so um die Ecke zu schrauben.

Artikelnummern

Artikelnummer 81623.050.154
EAN 4013288111319
UBB 500511643123
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 05022705001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.