text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Innensechskantschlüssel 3950 PKL Zoll 3/8“ x 224


3950 PKL Winkelschraubendreher, zöllig, rostfrei, 3/8", x 224 mmHochwertige Winkelschraubendreher aus rostfreiem Stahl für zöllige Innensechskantschrauben von Wera. Rostfreier Stahl verhindert die Bildung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Dadurch wird die Kerbwirkung auf ein Minimum reduziert und die

Artikelnummer 81623.096.224
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Haken
Isoliert Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Diebstahlsicheres Modell Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 224
Ausführung Haken
Isoliert Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Diebstahlsicheres Modell Nein
Länge langer Schenkel (mm) 224
Mit Zapfen Nein
Mit Loch Nein
Schlüsselweite (Zoll) 3/8 Zoll
Mit Kugelkopf Ja
Länge kurzes Bein (mm) 42
VDE-geprüft Nein
Model 3950 PKL

Beschreibung

3950 PKL Winkelschraubendreher, zöllig, rostfrei, 3/8", x 224 mmHochwertige Winkelschraubendreher aus rostfreiem Stahl für zöllige Innensechskantschrauben von Wera. Rostfreier Stahl verhindert die Bildung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Dadurch wird die Kerbwirkung auf ein Minimum reduziert und die Gefahr der Zerstörung des Schraubenkopfes fast vollständig ausgeschlossen. Sechskant-Kugelkopf am langen Arm: Durch das Kugelkopf-Antriebsprofil ist es möglich, die Werkzeugachse von der Schraubachse wegzuschwenken und so "um die Ecke" zu schrauben.

Artikelnummern

Artikelnummer 81623.096.224
EAN 4013288117236
UBB 500511584137
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 05022718001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.