text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 395 HO 8X80

Artikelnummer 5Y385303
Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 8
Gesamtlänge (mm) 195
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 8
Gesamtlänge (mm) 195
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 90
Form der Klinge Runden
Magnetisch Nein
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Material Griff Andere
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 90
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Nut Driver

Beschreibung

395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 8 x 90 mmPremium Wera Steckschlüssel-Schraubendreher mit Hohlschaft zum Schrauben auf Gewindestangen, denn nur so kann die Gewindestange durch die Schraube in den Hohlschaft des Schraubendrehers eindringen. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Mit Sechskant-Abrollsicherung gegen Wegrollen. Markierte Griffe zur einfachen Identifizierung und Sortierung der Werkzeuge. Für Außensechskantschrauben.

Artikelnummern

Artikelnummer 5Y385303
EAN 4013288108333
UBB 500643215600
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05029464001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.