text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 395 HO 6X70


395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 6 x 90 mmPremium Wera Steckschlüssel-Schraubendreher mit Hohlschaft zum Schrauben auf Gewindestangen, denn nur so kann die Gewindestange durch die Schraube in den Hohlschaft des Schraubendrehers eindringen. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Kr

Artikelnummer 6V372278
Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 6
Gesamtlänge (mm) 188
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 6
Gesamtlänge (mm) 188
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 90
Form der Klinge Runden
Magnetisch Nein
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Material Griff Andere
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 90
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Nut Driver

Beschreibung

395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 6 x 90 mmPremium Wera Steckschlüssel-Schraubendreher mit Hohlschaft zum Schrauben auf Gewindestangen, denn nur so kann die Gewindestange durch die Schraube in den Hohlschaft des Schraubendrehers eindringen. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Mit Sechskant-Abrollsicherung gegen Wegrollen. Markierte Griffe zur einfachen Identifizierung und Sortierung der Werkzeuge. Für Außensechskantschrauben.

Artikelnummern

Artikelnummer 6V372278
EAN 4013288108319
UBB 500643215295
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05029462001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.