Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
3X925285
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
WERA 395 HO 5.5X70
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3X925285
Ausführung
Handgriff
Flexibel
Nein
Schlüsselweite (mm)
5.5
Gesamtlänge (mm)
188
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
90
Form der Klinge
Runden
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgriff
Flexibel
Nein
Schlüsselweite (mm)
5.5
Gesamtlänge (mm)
188
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
90
Form der Klinge
Runden
Magnetisch
Nein
Geeignet für Sechskantbolzen
Ja
Material Griff
Andere
Mit Kneifzange
Nein
Geeignet für Drehriegel
Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm)
90
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Warennummer
82054000
Type
Nut Driver
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3X925285
EAN
4013288108302
UBB
500643215030
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
05029461001