Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
1S605779
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
WERA 395 HO 13X80
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1S605779
Ausführung
Handgriff
Flexibel
Nein
Schlüsselweite (mm)
13
Gesamtlänge (mm)
202
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgriff
Flexibel
Nein
Schlüsselweite (mm)
13
Gesamtlänge (mm)
202
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
90
Form der Klinge
Runden
Magnetisch
Nein
Geeignet für Sechskantbolzen
Ja
Material Griff
Andere
Mit Kneifzange
Nein
Geeignet für Drehriegel
Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm)
90
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Type
Nut Driver
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 13 x 90 mmPremium Wera Steckschlüssel-Schraubendreher mit Hohlschaft zum Schrauben auf Gewindestangen, denn nur so kann die Gewindestange durch die Schraube in den Hohlschaft des Schraubendrehers eindringen. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Mit Sechskant-Abrollsicherung gegen Wegrollen. Markierte Griffe zur einfachen Identifizierung und Sortierung der Werkzeuge. Für Außensechskantschrauben.
Artikelnummern
Artikelnummer
1S605779
EAN
4013288108357
UBB
500643216020
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
05029466001