text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3816 R Bit-Schraubendreher 1/4“ Schnellwechsel Ergonomic Grip 119mm


3816 R Bithalter-Schraubendreher mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter, rostfrei, 1/4", x 119 mmHochwertige Halterung für Bits aus rostfreiem Stahl, um Fremdrost zu vermeiden. Das Rapidaptor-Schnellwechselfutter ermöglicht einen schnellen Bitwechsel ohne Spezialwerkzeug. Kraftform Plus-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, das Blasen und Schwielen

Artikelnummer 6Y138960
Flexibel Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Magnetisch Nein
T-Griff Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Flexibel Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Magnetisch Nein
T-Griff Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Marke Wera
Model 3816 R

Beschreibung

3816 R Bithalter-Schraubendreher mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter, rostfrei, 1/4", x 119 mmHochwertige Halterung für Bits aus rostfreiem Stahl, um Fremdrost zu vermeiden. Das Rapidaptor-Schnellwechselfutter ermöglicht einen schnellen Bitwechsel ohne Spezialwerkzeug. Kraftform Plus-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, das Blasen und Schwielen vermeidet. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Geeignet für Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 und E 6.3 (ISO 1173).

Artikelnummern

Artikelnummer 6Y138960
EAN 4013288127570
UBB 500643264863
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05051465001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.