Schraubendreher
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
7D070219
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
Wera 367 Torx Plus Schraubendreher IP5 60mm Klinge Ergonomischer Griff 130mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Auf Bestellung
Preis anzeigen
exkl. MwSt
Artikelnummer
7D070219
Isoliert
Nein
Gesamtlänge (mm)
130
Größe (TX)
5
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
60
Mit Bohrung
Nein
Art der Welle
Runden
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Gesamtlänge (mm)
130
Größe (TX)
5
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
60
Mit Bohrung
Nein
Art der Welle
Runden
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm)
3.5
Kappe drehbar
Nein
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Warennummer
82054000
Model
367 TORX PLUS
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7D070219
EAN
4013288041555
UBB
500643207862
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
05028029001