text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx Plus Schraubendreher IP7 60mm Klinge Ergonomic Grip 130mm


Artikelnummer 8X485456
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 130
Größe (TX) 7
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Mit Bohrung Nein
Art der Welle Runden
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 130
Größe (TX) 7
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Mit Bohrung Nein
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 3.5
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82054000
Model 367 TORX PLUS

Artikelnummern

Artikelnummer 8X485456
EAN 4013288040107
UBB 500643208282
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05028031001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.