text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 367 TORX BO 8X60MM


Artikelnummer 4R561673
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 141
Größe (TX) 8
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Mit Bohrung Ja
Art der Welle Runden
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 141
Größe (TX) 8
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Mit Bohrung Ja
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 3.5
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82054000
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Artikelnummern

Artikelnummer 4R561673
EAN 4013288039972
UBB 500643203077
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05138258001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.