text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 367 TORX BO 7X60MM


367 TORX® BO Schraubendreher für manipulationssichere TORX® Schrauben, TX 7 x 60 mmHochwertiger Kraftform Plus-Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. TORX® BO-Schrauben haben einen vorstehenden Stift im Antriebsprofil. Dieser verhindert ein unbefugtes Lösen, denn mit "normalen" Sechskantwerkzeugen l

Artikelnummer 8L424844
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 130
Größe (TX) 7
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 130
Größe (TX) 7
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Mit Bohrung Ja
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 3.5
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Beschreibung

367 TORX® BO Schraubendreher für manipulationssichere TORX® Schrauben, TX 7 x 60 mmHochwertiger Kraftform Plus-Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. TORX® BO-Schrauben haben einen vorstehenden Stift im Antriebsprofil. Dieser verhindert ein unbefugtes Lösen, denn mit "normalen" Sechskantwerkzeugen lassen sich diese Schrauben nicht bewegen. Nur spezielle TORX® BO-Werkzeuge haben eine Bohrung, die über den Stift gleiten kann. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwendiges Härteverfahren sorgen für eine lange Lebensdauer der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakten Sitz. Die sechseckige Abrollsicherung verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Griffmarkierungen erleichtern das Auffinden und Sortieren des Werkzeugs.

Artikelnummern

Artikelnummer 8L424844
EAN 4013288039965
UBB 500643202814
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05138257001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.