text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 SB Torx-Schraubendreher TX25 100mm Klinge Ergonomischer Griff


367 SB Schraubendreher für TORX® Schrauben, TX 25 x 100 mmPremium Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Die Wera Black Point-Spitze und ein ausgeklügeltes Hä

Artikelnummer 6V742951
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 205
Größe (TX) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 100
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 205
Größe (TX) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 100
Mit Bohrung Nein
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 5
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 367 SB

Beschreibung

367 SB Schraubendreher für TORX® Schrauben, TX 25 x 100 mmPremium Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Die Wera Black Point-Spitze und ein ausgeklügeltes Härteverfahren garantieren eine lange Einsatzfähigkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profil und Größenprägung - zur schnellen und einfachen Identifikation des benötigten Werkzeugs. Der Sechskant-Rollschutz verhindert das lästige Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 6V742951
EAN 4013288181381
UBB 500643202400
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05100063001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.