text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 SB Torx Schraubendreher TX15 80mm Klinge Ergonomic Grip


367 SB Schraubendreher für TORX® Schrauben, TX 15 x 80 mmPremium Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Die Wera Black Point-Spitze und ein ausgeklügeltes Här

Artikelnummer 4W999743
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 178
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 80
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 178
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 80
Mit Bohrung Nein
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 4
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 367 SB

Beschreibung

367 SB Schraubendreher für TORX® Schrauben, TX 15 x 80 mmPremium Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Die Wera Black Point-Spitze und ein ausgeklügeltes Härteverfahren garantieren eine lange Einsatzfähigkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profil und Größenprägung - zur schnellen und einfachen Identifikation des benötigten Werkzeugs. Der Sechskant-Rollschutz verhindert das lästige Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 4W999743
EAN 4013288181367
UBB 500643202087
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05100061001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.