text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 HF Torx Schraubendreher TX8 60mm Klinge Ergonomic Grip 141mm


367 TORX® HF-Schraubendreher mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben, TX 8 x 60 mmPremium Kraftform Plus-Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für schnelles und leichtgängiges Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Mit Haltefunktion: Die Klem

Artikelnummer 6X355755
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 141
Größe (TX) 8
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 141
Größe (TX) 8
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Mit Bohrung Nein
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 3.5
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 367 TORX HF

Beschreibung

367 TORX® HF-Schraubendreher mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben, TX 8 x 60 mmPremium Kraftform Plus-Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für schnelles und leichtgängiges Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Mit Haltefunktion: Die Klemmkraft, die durch die Sitzspannung zwischen Spitze und Schraubenprofil entsteht, hält die Schrauben sicher am Werkzeug. Der Sechskant-Rollschutz verhindert das lästige Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz. Markierte Griffe erleichtern die Identifizierung und Sortierung der Werkzeuge.

Artikelnummern

Artikelnummer 6X355755
EAN 4013288106643
UBB 500643204893
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05028048001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.