text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 367/6 TORX BO 6-DELIG.


367/6 TORX® BO Kraftform Schraubendreher-Set und Ablage, 6-teilig 6x 367 TORX® BO Schraubendreher für manipulationssichere TORX® Schrauben: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm6-teiliges Schraubendreherset mit Kraftform-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, das Blasen und Schwielen vorbeugt. TORX® BO-S

Artikelnummer 5I880757
Isoliert Ja
Verpackung Box
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Verpackung Box
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 6
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Griffige Ausführung Andere
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Marke Wera
Model 367/6
Type Screwdriver Set

Beschreibung

367/6 TORX® BO Kraftform Schraubendreher-Set und Ablage, 6-teilig 6x 367 TORX® BO Schraubendreher für manipulationssichere TORX® Schrauben: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm6-teiliges Schraubendreherset mit Kraftform-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, das Blasen und Schwielen vorbeugt. TORX® BO-Schrauben haben einen vorstehenden Stift im Antriebsprofil. Dieser verhindert ein unbefugtes Lösen, denn mit "normalen" Sechskantwerkzeugen lassen sich diese Schrauben nicht bewegen. Nur spezielle TORX® BO-Werkzeuge haben eine Bohrung, die über den Stift gleiten kann. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwendiges Härteverfahren sorgen für eine lange Lebensdauer der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakten Sitz. Die sechseckige Abrollsicherung verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Griffmarkierungen erleichtern das Auffinden und Sortieren des Werkzeugs. Inklusive praktischer Ablage für die geordnete Aufbewahrung der Schraubendreher

Artikelnummern

Artikelnummer 5I880757
EAN 4013288028907
UBB 500643293813
UNSPSC 27111728
Hersteller Artikel Nr 05138250001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.