Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
6D635569
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
Wera 355 PZ SB Pozidriv-Schraubendreher PZ2 100mm Klinge Mehrkomponenten-Griff
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6D635569
Länge der Klinge (mm)
Ausführung
Rechts
Verschraubungssystem
Pozidriv PZ
Isoliert
Nein
Größe
2
Gesamtlänge (mm)
205
Antimagnetisch
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge der Klinge (mm)
100
Ausführung
Rechts
Verschraubungssystem
Pozidriv PZ
Isoliert
Nein
Größe
2
Gesamtlänge (mm)
205
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Klemmfunktion
Nein
Präzisionsmodell
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Material Griff
Andere
Art der Welle
Runden
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm)
6
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Nein
Material der Schaufel
Andere
Kappe drehbar
Nein
Oberflächenschutzklinge
Andere
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Model
355 SB
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6D635569
EAN
4013288181305
UBB
500643199861
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
05100057001