text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 PZ SB Pozidriv-Schraubendreher PZ1 80mm Klinge Mehrkomponenten-Griff


355 PZ SB Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben, PZ 1 x 80 mmPremium Kraftform Plus-Schraubendreher von Wera. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen für eine hohe Drehmomentübertragung und für schnelles und leichtgängiges Arbeiten. Die Spitzen der Wera Lasertip-Schraubendreher werden mit Laserstrahlen mikroskopisch aufger

Artikelnummer 4D843667
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Nein
Größe 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 80
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Nein
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 178
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Material Griff Andere
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 4.5
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Kappe drehbar Nein
Oberflächenschutzklinge Andere
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 355 SB

Beschreibung

355 PZ SB Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben, PZ 1 x 80 mmPremium Kraftform Plus-Schraubendreher von Wera. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen für eine hohe Drehmomentübertragung und für schnelles und leichtgängiges Arbeiten. Die Spitzen der Wera Lasertip-Schraubendreher werden mit Laserstrahlen mikroskopisch aufgeraut. Diese raue Oberfläche ",beißt", sich in den Schraubenkopf und ungewolltes Abrutschen gehört der Vergangenheit an. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung durch Profil- und Größenprägung - zur schnellen und einfachen Identifikation des benötigten Werkzeugs. Der Sechskant-Rollschutz verhindert das lästige Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 4D843667
EAN 4013288181299
UBB 500643199606
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05100056001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.