text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 PZ Pozidriv Elektronik-Schraubendreher PZ2 250mm Klinge Mehrkomponenten-Griff 355mm


355 PZ-Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben, PZ 2 x 250 mmPremium Kraftform Plus-Schraubendreher von Wera. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen für eine hohe Drehmomentübertragung und für schnelles und leichtgängiges Arbeiten. Die Spitzen der Wera Lasertip-Schraubendreher werden mit Laserstrahlen mikroskopisch aufgerau

Artikelnummer 3X168427
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Nein
Größe 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 250
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Nein
Größe 2
Gesamtlänge (mm) 355
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Material Griff Andere
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 6
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Kappe drehbar Nein
Oberflächenschutzklinge Andere
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 355

Beschreibung

355 PZ-Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben, PZ 2 x 250 mmPremium Kraftform Plus-Schraubendreher von Wera. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen für eine hohe Drehmomentübertragung und für schnelles und leichtgängiges Arbeiten. Die Spitzen der Wera Lasertip-Schraubendreher werden mit Laserstrahlen mikroskopisch aufgeraut. Diese raue Oberfläche ",beißt", sich in den Schraubenkopf und ungewolltes Abrutschen gehört der Vergangenheit an. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung durch Profil- und Größenprägung - zur schnellen und einfachen Identifikation des benötigten Werkzeugs. Der Sechskant-Rollschutz verhindert das lästige Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 3X168427
EAN 4013288097040
UBB 500643198871
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05347743001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.